« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - AK-300400-002-S - USB Type-C Splitter - 3.5mm+ty
USB Type-C Splitter cable, type C - 3.5mm+type C M-F-F, 0.15m, Gen2, 5A, 10GB, V
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : AK-300400-002-S
Référence Sonepar : 00233245110
EAN : 4016032451105
Description
USB Type-C Splitter cable, type C - 3.5mm+type C M/F/F, 0.15m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, CE, bl