• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - AK-330127-100-S - Cable HDMI 4K AOC, 4K2K - 60 H

  • Cable HDMI 4K AOC 4K2K - 60 Hz, 10 m
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : AK-330127-100-S
    • Référence Sonepar : 00233248377
    • EAN : 4016032483779
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI 4K AOC 4K2K / 60 Hz, 10 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver