« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DA-10063 - Mini chargeur USB-C 65W
Mini chargeur USB-C, 2 ports, 65 W 2x USB-C, 45+20 W, blanc
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DA-10063
Référence Sonepar : 00233248580
EAN : 4016032485803
Description
Mini chargeur USB-C, 2 ports, 65 W 2x USB-C, 45+20 W, blanc