• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DA-10080 - Chargeur sans fil 15W

  • Chargeur sans fil magnétique 15W, compatible MagSafe
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DA-10080
    • Référence Sonepar : 00233248276
    • EAN : 4016032482765
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur magnétique sans fil 15 W avec câble de charge USB-C intégré, longueur 100 cm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver