« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DA-12221 - Enceinte Bluetooth conference
Enceinte Bluetooth pour conferences 40 mm*4, 10 W - DC 5 V 1 A, AUX 3,5 mm
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DA-12221
Référence Sonepar : 00233247513
EAN : 4016032475132
Description
Enceinte Bluetooth® pour conférences 40 mm*4, 10 W / DC 5 V 1 A, AUX 3,5 mm