• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DA-70613 - 2x USB, USB output total: 5V 2

  • Safety Wall Outlet, 2x USB, USB output total: 5V 2.1A, Input: AC 250V 50Hz, RAL
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DA-70613
    • Référence Sonepar : 00233244319
    • EAN : 4016032443193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Safety Wall Outlet, 2x USB, USB output total: 5V 2.1A, Input: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver