• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DA-70615 - Prise 1x USB, 1x type C

  • Prise 1x contact de protection , 1x USB, 1x type C 5V 2,8A, Entree: AC 250V
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DA-70615
    • Référence Sonepar : 00233244322
    • EAN : 4016032443223
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise 1x contact de protection , 1x USB, 1x type C 5 V 2,8 A, Entrée : AC 250 V 50 Hz, RAL 9003

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver