« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DA-70618 - Prise de courant 2x USB, 1x US
Prise de courant 2x USB, 1x USB type C 5V 3,1A, Entree: AC250V 50HZ, RAL 9003
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DA-70618
Référence Sonepar : 00233245984
EAN : 4016032459842
Description
Prise de courant 2x USB, 1x USB type C 5 V 3,1 A, Entrée : AC250V 50HZ, RAL 9003