« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DB-330124-020-S - Ultra High Speed HDMI, type A
Cable de raccordement Ultra High Speed HDMI, type A St-St, 2,0 m, mit Ethernet,
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DB-330124-020-S
Référence Sonepar : 00233247202
EAN : 4016032472025
Description
Câble de raccordement Ultra High Speed HDMI, type A St/St, 2,0 m, mit Ethernet, UHD 8K 60 Hz, gold, sw