« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-1P32-050 - Cable monophase droit 5m type
Cable monophase droit 5m 32A type 2 240 V
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-1P32-050
Référence Sonepar : 00233248139
EAN : 4016032481393
Description
Câble de charge standard 5m type 2, 240 V, 32 A, 5 m