« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-1P32-S-050 - Cable monophase spirale 5m typ
Cable charge spirale 5m, 32A type 2, monophase 240 V
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-1P32-S-050
Référence Sonepar : 00233248147
EAN : 4016032481478
Description
Câble charge spiralé 5m, 32A type 2, monophasé 240 V