« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-1P32-S-075 - Cable monophase spirale 7,5m t
Cable monophase spirale 7,5m, 32A, 240 V type 2 vers type 2,
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-1P32-S-075
Référence Sonepar : 00233248148
EAN : 4016032481485
Description
Câble charge spiralé 7,5m, 32A type 2, monophasé 240 V