« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-1P32-S-100 - Cable monophase spirale 10m ty
Cable monophase spirale 10m, 32A, 240 V type 2 vers type 2,
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-1P32-S-100
Référence Sonepar : 00233248149
EAN : 4016032481492
Description
Câble charge spiralé 10m, 32A type 2, monophasé 240 V