« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-3P16-075 - Cable triphase droit 7,5m type
Cable triphase droit 7,5m, 415V, 16A, Type 2 vers Type 2
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-3P16-075
Référence Sonepar : 00233248143
EAN : 4016032481430
Description
Câble triphasé droit 7,5m, 415V, 16A, Type 2 vers Type 2