« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-3P16-S-075 - Cable triphase spirale 7,5m ty
Cable triphase spirale 7,5m, 415V, 16A, Type 2 vers Type 2
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-3P16-S-075
Référence Sonepar : 00233248151
EAN : 4016032481515
Description
Câble triphasé spiralé 7,5m, 415V, 16A, Type 2 vers Type 2