« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-3P32-050 - Cable triphase droit 5m type 2
Cable triphase droit 5m, 415 V, 32 A, type 2 vers type 2
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-3P32-050
Référence Sonepar : 00233248145
EAN : 4016032481454
Description
Câble triphasé droit 5m, 415 V, 32 A, type 2 vers type 2