« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-3P32-100 - Cable triphase droit 10m type
Cable triphase droit 10m, 415 V, 32 A, type 2 vers type 2
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-3P32-100
Référence Sonepar : 00233248146
EAN : 4016032481461
Description
Câble triphasé droit 10m, 415 V, 32 A, type 2 vers type 2