« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Assmann Electronic - DK-3P32-S-100 - Cable triphase spirale 10m typ
Cable triphase spirale 10m, 415V, 32A, Type 2 vers Type 2
Fabricant : Assmann Electronic
Réf. fabricant : DK-3P32-S-100
Référence Sonepar : 00233248155
EAN : 4016032481553
Description
Câble triphasé spiralé 10m, 415V, 32A, Type 2 vers Type 2