• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-170110 - Onduleur 600 VA/360W, LED

  • Onduleur All-in-One 600VA/360W LED 12V/7Ah 4xCEE 7/7 3xIEC C13 USB RJ45
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-170110
    • Référence Sonepar : 00233245657
    • EAN : 4016032456575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

All-in-One : Protection fiable contre les pannes de données, d’alimentation et de surtension pour vos appareils connectés

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver