• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-19-DIN-4U - Support rail DIN 4U, gris

  • Support de rail DIN, 4U, 178x483x223 mm, galvanisé rail DIN inclus
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-19-DIN-4U
    • Référence Sonepar : 00233245610
    • EAN : 4016032456100
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le support de rail DIN de 483 mm (19’’) permet l’installation d’appareils à rail DIN sur un profilé oméga de 390 mm de largeur. Il est à profondeur variable et peut être pivoté vers le haut ou le bas pour un montage de l’appareil à 90°.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver