• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-19-TRAY-2-450 - Étagère amovible 2U gris 30kg

  • Tablette 2U télescop. armoire 450mm profondeur 88x483x352mm 30 kg, gris
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-19-TRAY-2-450
    • Référence Sonepar : 00233004201
    • EAN : 4016032427988
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grâce la structure compacte, elle est particulièrement adaptée pour les boîtiers muraux de 483 mm (19 p) à partir d’une profondeur de 450 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver