• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-95403 - Multiprise 2m X7, 1U, 16A

  • Multiprise 2m X7, 1U, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz protection contre surcharges
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-95403
    • Référence Sonepar : 00233226641
    • EAN : 4016032266419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation électrique sécurisée et professionnelle dans la zone de 482.6 mm (19") po

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver