• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-97649 - Étagère fixe 1U noir 1000mm

  • Tablette 1U fixe 1000mm profondeur 44x482x700mm 700 à 900 mm noir
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-97649
    • Référence Sonepar : 00233236501
    • EAN : 4016032365013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grâce à la tôle stable et perforée avec une capacité de charge de 50 kg maximum, les étagères fixes constituent des supports optimaux pour les composants qui ne correspondent pas à 483 mm (19 po).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver