• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DN-CT-10M-25 - Ruban Velcro 25mm 10m noir

  • Ruban Velcro 25mm rouleau 10m noir
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DN-CT-10M-25
    • Référence Sonepar : 00233244904
    • EAN : 4016032449041
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban autocollant pour champignons 5,0m, Ruban adhésif 10,0m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver