• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Assmann Electronic - DS-55521 - Repeteur HDMI 4K 15m

  • Repeteur HDMI, 4K - 60 Hz 18G, 15 m, HDR noir
    • Fabricant : Assmann Electronic
    • Réf. fabricant : DS-55521
    • Référence Sonepar : 00233248368
    • EAN : 4016032483687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répéteur HDMI, 4K / 60 Hz 18G, 15 m, HDR noir