• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astralpool - 37237R0006 - INFRAROUGE CERAMIQUE 300W 460M

  • INFRAROUGE CERAMIQUE 300W 460MM
    • Fabricant : Astralpool
    • Réf. fabricant : 37237R0006
    • Référence Sonepar : 04609396935
    • EAN : 8435283969355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

infrarouge ceramique 300w 460mm