• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astralpool - 37237R0008 - INFRAROUGE CERAMIQUE 400W 550M

  • INFRAROUGE CERAMIQUE 400W 550MM
    • Fabricant : Astralpool
    • Réf. fabricant : 37237R0008
    • Référence Sonepar : 04609396937
    • EAN : 8435283969379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

infrarouge ceramique 400w 550mm