• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1248007 - Trimless Square Adjust Blanc

  • Spot Trimless Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat univers Intérieur IP20
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1248007
    • Référence Sonepar : 00649605680
    • EAN : 5038856056808
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Trimless Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat référence 1248007 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

La vaste collection de projecteurs d’Astro est influencée par l’architecture, avec des designs épurés et sobres qui améliorent chaque pièce de votre maison. Que vous ayez besoin d’un downlight ambiant à faible éblouissement ou d’un raccord puissant et à haut rendement pour l’éclairage des tâches essentielles, il y a un projecteur pour chaque usage et chaque réglage. La gamme comprend tout, des downlights simples aux barres multiples, en passant par les conceptions encastrées et en plâtre qui s’intègrent parfaitement à votre décor, et les raccords réglables qui peuvent être dirigés précisément là où vous avez le plus besoin de lumière. D’autres options incluent des projecteurs à intensité variable, des raccords avec des LED économes en énergie nécessitant peu d’entretien et des conceptions pouvant être montées sur des murs ou des plafonds. Les finitions intemporelles emblématiques d’Astro, notamment le blanc mat, le noir mat et le bronze, garantissent que ces designs pratiques seront également un élément décoratif discret.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver