• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1381005 - Obscura Square Chrome poli

  • Spot Obscura Square Chrome poli univers Salle de bain IP65
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1381005
    • Référence Sonepar : 00649605818
    • EAN : 5038856058185
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Obscura Square Chrome poli référence 1381005 univers Salle de bain source incluse 1 x 6.1W LED dimmable driver non-requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver