• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1392018 - Void 55 Noir mat

  • Spot Void 55 Noir mat univers Salle de bain IP65
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1392018
    • Référence Sonepar : 00649392018
    • EAN : 5038856057881
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Void 55 Noir mat référence 1392018 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Discret et minimaliste dans son design, Void offre une variété complète de downlights sans garniture qui se fondent dans son environnement, tout en produisant un éclairage sans éblouissement. L’option de différents angles de faisceau lumineux garantit que la lumière est dirigée exactement là où elle est nécessaire, tandis qu’un mécanisme de torsion et de verrouillage facilite l’installation. Les variantes LED et GU10 sont disponibles dans la gamme, qui sont toutes IP65 et résistantes au feu. Couvrant un large éventail d’exigences d’éclairage, Void propose une sélection de différentes températures de couleur, tailles, rendus des couleurs et choix de cadre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver