• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1393005 - Aqua Triple Round Chrome poli

  • Spot Aqua Triple Round Chrome poli univers Salle de bain IP44
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1393005
    • Référence Sonepar : 00649393005
    • EAN : 5038856061567
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Aqua Triple Round Chrome poli référence 1393005 univers Salle de bain source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour compléter n’importe quel schéma de salle de bain, Aqua adopte un design simple et minimaliste disponible en finitions chromées polies ou blanc mat et offre différentes options : simple, triple à base ronde ou triple sur une barre. Un angle de réglage de l’inclinaison de 90 degrés et un angle de réglage de rotation de 330 degrés permettent une lumière entièrement directionnelle là où elle est nécessaire. Aqua est conçu pour être utilisé avec une lampe LED GU10 de 6 W, est classé IP44 et peut être fixé au plafond ou au mur en fonction des besoins d’éclairage souhaités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver