• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1422007 - Apollo Triple Bar Blanc

  • Spot Apollo Triple Bar Blanc texturé univers Intérieur IP20
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1422007
    • Référence Sonepar : 00649610688
    • EAN : 5038856106886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Apollo Triple Bar Blanc texturé référence 1422007 univers Intérieur source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Spot intérieur.Fini blanc texturé.Fonctionne avec 3 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 219 l 600 P 60 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver