• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1434006 - Pinhole Square Triple Blanc

  • Spot Pinhole Square Triple Adjustable Blanc mat univers Intérieur IP20
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1434006
    • Référence Sonepar : 00649610783
    • EAN : 5038856107838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Pinhole Square Triple Adjustable Blanc mat référence 1434006 univers Intérieur source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Downlight intérieur.Fini blanc mat.Fonctionne avec 3 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 120 l 260 P 90 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver