• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Astro - 1442009 - Hashira Surface 250 Nickel mat

  • Spot Hashira Surface 250 Nickel mat univers Intérieur IP20
    • Fabricant : Astro
    • Réf. fabricant : 1442009
    • Référence Sonepar : 00649610970
    • EAN : 5038856109702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Hashira Surface 250 Nickel mat référence 1442009 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

•Les Atouts de l'article:

Le downlight Hashira Surface 250, encastré dans le plafond, offre une forme facettée contemporaine inspirée de l'architecture néoclassique. Il émet des îlots de lumière définis, descendants, produisant des ombres élaborées qui évoquent sa forme. Il se décline en finitions nickel mat, noir mat ou or mat. Il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu uniforme.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver