Description
Connecté au réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Reporte l'état de 16 entrées ToR, dont 8 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsions.,Bornier
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Connecté au réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé
- Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni
- Reporte l'état de 16 entrées ToR, dont 8 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsions.
- Bornier interne auto-enfichable pour connecter sondes et contacts secs
- Antenne SMA non inclue
- Montage Rail-DIN
- Alimentation externe 10~30V
- Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°C
- Dimensions 90 x 55 x 60 mm