• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/LW8-DIND21 - Transmetteur LoRaWAN - RailDI

  • Transmetteur LoRaWAN - RailDIN - 2E TOR - 1S TOR comptage impulsionnel
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/LW8-DIND21
    • Référence Sonepar : 08203000026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecté au réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé,,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Reporte l'état de 2 entrées ToR+1 Sortie TOR, dont 2 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsi

•Les Atouts de l'article:

  • Connecté au réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé
  • Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni
  • Reporte l'état de 2 entrées ToR+1 Sortie TOR, dont 2 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsions
  • Bornier interne auto-enfichable pour connecter sondes et contacts secs
  • Antenne SMA non inclue
  • Montage Rail-DIN
  • Alimentation externe 10~30V
  • Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°C
  • Dimensions 90 x 55 x 60 mm