• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/LW8-DIND80 - Transmetteur LoRaWAN - RailDI

  • Transmetteur LoRaWAN - RailDIN -Version 8 entrées numériques
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/LW8-DIND80
    • Référence Sonepar : 08203000012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecté au réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Reporte l'état de 8 entrées ToR, pouvant être configurées en comptage d'impulsions.,Bornier interne auto-enf

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données AT-ACW/LW8-DIND80
  • Connectable a un réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé
  • Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni
  • Antenne intégrée ¼ d’onde – 25mW (14dBm)
  • Reporte l'état de 8 entrées ToR, pouvant être configurées en comptage d'impulsions.
  • Produit alimenté 10-30 Vdc
  • Dimensions 90 x 55 x 60 mm
  • Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°C
  • Montage mural, option Rail-DIN ou Poteau
  • Simplicité d’installation, déploiement rapide