• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/LW8-GW - Répéteur 868MHz / LoRaWAN seu

  • Répéteur 868MHz / LoRaWAN seul - IP65
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/LW8-GW
    • Référence Sonepar : 08203000013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecté au réseau LoRaWan (868MHz),Jusqu'a 8 Modems ACW appairables en mode local,Abonnement LoRaWan non inclus,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Prévoir au minimum une antenne externe,Montage mural

•Les Atouts de l'article:

Connecté au réseau LoRaWan (868MHz)Jusqu'a 8 Modems ACW appairables en mode localAbonnement LoRaWan non inclusConfiguration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourniPrévoir au minimum une antenne externeMontage mural, option Rail-DINAlimentation externe 10-30VccTempératures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°CDimensions 90 x 57 x 17.9 mm