• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/LW8-TCR - Capteur LoRaWAN de Temperatur

  • Capteur LoRaWAN de Temperature Chambres froides intégré
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/LW8-TCR
    • Référence Sonepar : 08203000008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Modem radio LoRaWan 868Mhz 25mW, Capteur de Temperature Chambres froides intégré, Température instantanée + inertie + Hygrométrie, Coffret IP65 avec bornier auto-enfichable, Antenne RF intégrée, Module autoalimenté par 2 packs: 14.4Ah (inc

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données AT-ACW/LW8-TCR
  • IP65 - Capteur de Temperature Chambres froides intégré
  • Connectable a un réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé
  • Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni
  • Antenne intégrée ¼ d’onde – 25mW (14dBm)
  • Faible coût d’exploitation, basse consommation énergétique : 7 ans avec 3 Tx/jour
  • Dédié à un usage en intérieur (Smart Building)
  • Alimentation autonome via 2 packs piles interchangeables 14,4 Ah
  • Dimensions 100 x 100 x 35 mm
  • Températures de fonctionnement : -50°C à +125°C ; Stockage : -40°C à +70°C
  • Montage mural, option Rail-DIN ou Poteau
  • Simplicité d’installation, déploiement rapide