• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/SF8-DIND80 - Transmetteur SIGFOX - RailDIN

  • Transmetteur SIGFOX - RailDIN - 8E TOR comptage impulsionnel
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/SF8-DIND80
    • Référence Sonepar : 08203000007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecté au réseau LPWAN SIGFOX (868MHz) opéré ou privé,,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Reporte l'état de 8 entrées ToR, dont 8 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsions.,,Bornier

•Les Atouts de l'article:

Connecté au réseau LPWAN SIGFOX (868MHz) opéré ou privéConfiguration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourniReporte l'état de 8 entrées ToR, dont 8 entrées pouvant être configurées en comptage d'impulsions.Bornier interne auto-enfichable pour connecter sondes et contacts secsAntenne SMA non inclueMontage Rail-DINAlimentation externe 10~30VTempératures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°CDimensions 90 x 55 x 60 mm