• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/SF8-GW - Répéteur 868MHz / SIGFOX seul

  • Répéteur 868MHz / SIGFOX seul - IP65
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/SF8-GW
    • Référence Sonepar : 08203000015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecté au réseau LPWAN SIGFOX (868MHz),Jusqu'a 6 Modems ACW appairables en mode local,Abonnement SIGFOX non inclu,Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourni,Prévoir au minimum une antenne ANT868-12FSC,Monta

•Les Atouts de l'article:

Connecté au réseau LPWAN SIGFOX (868MHz)Jusqu'a 6 Modems ACW appairables en mode localAbonnement SIGFOX non incluConfiguration par liaison USB (seuils, temps de cycle,…), logiciel fourniPrévoir au minimum une antenne ANT868-12FSCMontage mural, option Rail-DINAlimentation externe 10-30VccTempératures de fonctionnement : -20°C à +55°C ; Stockage : -40°C à +70°CDimensions 90 x 57 x 17.9 mm