• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ACW/SF8-THAQ - Capteur SIGFOX - Qualité Air

  • Capteur SIGFOX - Qualité Air - Iindoor Température + Humidité + CO2 + COV
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ACW/SF8-THAQ
    • Référence Sonepar : 08203000010
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connectable a un réseau LPWAN SIGFOX(868MHz) opéré ou privé,Configuration par liaison USB/BLE/Downlink (seuils, temps de cycle, ...), logiciel ACW,Température de l’air,Echelle de mesure : –40°C / +125°C,Précision : +/0.2°C entre -40°C et +

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données
  • Connectable a un réseau LPWAN SIGFOX (868MHz) opéré ou privé
  • Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle, ...), logiciel fourni
  • Dédié à un usage en intérieur (Smart Building)
  • Température de l’air, Echelle de mesure : –40°C / +125°C
  • Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C
  • Humidité relative air : 0% RH / 100% RH
  • Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH
  • Composants Organiques Volatiles
  • Index: 0 à 500 VOC
  • Dioxyde de Carbone (CO2)
  • Echelle de mesure : 0 à 40000ppm
  • Précision : +/- 40ppm +5% de 400 à 5000ppm
  • Plug & Play : livré préconfiguré, activation par aimant, mode dépassivation piles (stockage)
  • Configuration par downlink ou Bluetooth (BLE 4.2)
  • Autonomie de 1 pack piles 7,2Ah interchangeable
  • Indicateur lumineux multifonctions: - A la mise en service: niveau radio- En exploitation: qualité de l’air- Sur passage de l’aimant: état fonctionnel