Description
Ce module permet le report d’entrées-sorties digitales,(sans module radio, à utiliser avec un HR1200), Mode miroir point à point et multipoints, Esclave Modbus (par radio ou par liaison série RS485), Connecteur RJ45 10 Base T pour configur
•Les Atouts de l'article:
Ce module permet le report d’entrées-sorties digitales(sans module radio, à utiliser avec un HR1200)- Mode miroir point à point et multipoints- Esclave Modbus (par radio ou par liaison série RS485)- Connecteur RJ45 10 Base T pour configuration par pages Web- Bornier 6 points avec : alimentation (Vcc / Gnd), RS485 (A / B), une entrée et une sortie watchog- 8x Entrées ToR : opto-isolées (masse commune): état booléen ou comptage 32bits (E1 à E8 : 1kHz)- 8x Sorties ToR : Mosfets protégés (10-30Vcc – 0.5A max)- Température d'utilisation -20 ; +50°C- Alimentation 10-30Vcc- Boîtier aluminium compact rail DIN
•Les Atouts de l'article:
Ce module permet le report d’entrées-sorties digitales(sans module radio, à utiliser avec un HR1200)- Mode miroir point à point et multipoints- Esclave Modbus (par radio ou par liaison série RS485)- Connecteur RJ45 10 Base T pour configuration par pages Web- Bornier 6 points avec : alimentation (Vcc / Gnd), RS485 (A / B), une entrée et une sortie watchog- 8x Entrées ToR : opto-isolées (masse commune): état booléen ou comptage 32bits (E1 à E8 : 1kHz)- 8x Sorties ToR : Mosfets protégés (10-30Vcc – 0.5A max)- Température d'utilisation -20 ; +50°C- Alimentation 10-30Vcc- Boîtier aluminium compact rail DIN