• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atim - AT-ARM-SE8-500 - Passerelle sans fil série + E

  • Passerelle sans fil série + Ethernet 1 entrée + sortie TOR 868MHz/500mW
    • Fabricant : Atim
    • Réf. fabricant : AT-ARM-SE8-500
    • Référence Sonepar : 08203000036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Modem radio série + Ethernet ARM-SE (Advanced Radio Modem Serial + Ethernet), Communication M2M, Alternative au Wi-Fi dans les zones obstruées et non à vue, Evite le deploiement d'une architecture sans fil complète, Répond aux normes europ

•Les Atouts de l'article:

- Modem radio série + Ethernet ARM-SE (Advanced Radio Modem Serial + Ethernet)- Communication M2M- Alternative au Wi-Fi dans les zones obstruées et non à vue- Evite le deploiement d'une architecture sans fil complète- Répond aux normes européennes- Utilisation sans licence- Configuration par pages web (en local et à distance) + mise à jour du firmware- Grande sensibilité, longue portée stabilité (TCXO)- Entrées / Sorties : 1 port Ethernet 10BaseT (RJ45) / 1 port RS232 (SUBD 9 pts avec Rts, Cts, Dtr, Dsr) / 1 port RS485 2 fils (bornier débrochable) / 1 entrée « IN » ToR optocouplée (bornier) / 1 sortie « OUT » ToR Vmos 30V/0,5A max (bornier)- Nombreux modes (Passerelle Modbus TCP/RTU, P2P, répéteur avec routage, watchdog…)- Boîtier métal compact pour montage rail DIN- Température d'utilisation -30 ; +60°C- Alimentation 10-30Vcc- Fiche SMA pour l'antenne (antenne non comprise)