• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 234515 - CALYPSO CONNECTE VM 150L

  • Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 150L
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 234515
    • Référence Sonepar : 00016234515
    • EAN : 3410532345154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats

•Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante

Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03

Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série

Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée

Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)

Plus de confort


Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant (modèle vertical mural)

Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation grâce au mode auto

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Commande digitale simple et intuitive

Peu d'entretien

Plus d'économies


Jusqu’à 75 % d’économies sur la consommation d’électricité2

Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques

Un retour sur investissement du modèle vertical sur socle de 2 ans et demi à 3 ans et demi

Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Capacités


Version murale de 100L et 150L

Version sur socle de 200L et 250L



•Quelques mots du fabricant :

LA MEILLEUR PERFORMANCE ATLANTIC, L'INTELLIGENCE EN PLUS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver