• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 286056 - DISCOVER VS 270L

  • Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 270L
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 286056
    • Référence Sonepar : 00016286056
    • EAN : 3410532860565
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 270L, fluide frigo propane

•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection ACI Hybride anti-corrosion

Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride

Polyvalence d’installation

Installation possible dans toutes les pièces (Air Ambiant ou Gainé selon les cas) :
Sous 1,80m pour le 200L, sous 2,00m pour le 240L 
Installation possible dans toutes les eaux avec ACI Hybride
Format étroit, idéal pour remplacer des remplacer des ballons élec
Maintenance par l’avant possible, idéal si le produit est gainé

Plus de confort


Produit capable de produire de l’eau chaude avec : pompe à chaleur, élément chauffant électrique d’appoint (thermique)

Niveau sonore respectueux de votre foyer (51 dB(a))

Pompe à chaleur avec une large plage de températures (-5 à +43 °C)

Confort garanti grâce à un élément chauffant électrique d’appoint

Basculement aisé sur un côté pour faciliter le transport

Plus d'économies


Jusqu'à 75% d'économies d'énergie

Performance élevée avec un COP > 3

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques permettant de produire un stock d’eau chaude afin de maximiser l’autoconsommation (température de consigne abaissée pendant la nuit)

Eligibilité à toutes les aides



•Quelques mots du fabricant :

L'essentiel du thermodynamique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver