• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 500611 - GALAPAGOS NEO PI H 1250W BLC

  • Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent horizontal 1250W blanc
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 500611
    • Référence Sonepar : 00016500611
    • EAN : 3410535006113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur Galapagos néo connecté avec pilotage intelligent horizontal 1250W blanc

•Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteurNouveau boîtier de commande ergonomiqueCoefficient d’aptitude : 0,1NF 3 étoiles œilPlus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express pièces et produitIndemnité dépannageSAV 5/7 en FrancePlus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal et bas : Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les trois modèles : Packaging 0% polystyrène pour une évacuation desdéchets simplifiéePlus de confortDiffuse une chaleur douce inertielleNouveau boitier de commande ergonomique équipé de fonctions d’accessibilité adaptées aux malvoyants et aux handicapés moteursRadiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPossibilité de jumeler les appareils connectés entre eux (le Hub Cozytouch est nécessaire) pour piloter une pièce en un gestePlus d'économiesGrâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :ConnectivitéPilotage IntelligentDétection d’occupationDétection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtreProgrammation personnalisable avec assistantde planificationPlus de designNouveau design plus compact et épuré. Galapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos3 formats : Horizontal, Vertical et Bas2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)PuissancesDe 750W à 2000W

•Quelques mots du fabricant :

Le confort d'une chaleur douce maîtrisée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver