• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 507640 - DIVALI PREMIUM V 1500W BLC BR

  • Radiateur connecté Divali Premium vertical 1500W blanc brillant 
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 507640
    • Référence Sonepar : 00016507640
    • EAN : 3410535076406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur connecté - Divali Premium connecté vertical 1500W blanc brillant 

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

  • 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
    • 0,2 pour le modèle Plinthe

    Plus de services

    Garantie 2 ans pièces

    Garantie Express pièces et produit

    Indemnité dépannage

    SAV 5/7 en France

    Plus de facilité de pose


    Modèle vertical :

    • Gabarit de pose
    • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
    • Boîtier réversible en fonction de la configuration

    • Modèles horizontal et plinthe :

      • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

      Plus de confort


      Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

      Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

      Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

      Plus de design


      Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore

      3 formats : Horizontal, vertical et plinthe

      2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)

      Puissances


      De 1000W à 2000W



      •Quelques mots du fabricant :

      QUAND LA CHALEUR DEVIENT BRILLANCE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier