• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 507653 - VERALI H 1000W BLC

  • Radiateur verre connecté Verali horizontal 1000W blanc brillant
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 507653
    • Référence Sonepar : 00016507653
    • EAN : 3410535076536
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur connecté - Façade en verre, équipe du pilotage intelligent - Verali horizontal 1000W blanc brillant

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

  • 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
    • 0,2 pour le modèle Plinthe

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
  • Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce

  • Modèles horizontal et plinthe :

    • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus de design


Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore

3 formats : Horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)

Puissances


De 1000W à 2000W



•Quelques mots du fabricant :

QUAND LA CHALEUR DEVIENT BRILLANCE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver