• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 518418 - AGILIA PI CO V ETR 1800W BLC

  • Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia étroit vertical 1800W blanc
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 518418
    • Référence Sonepar : 00016518418
    • EAN : 3410535184187
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur connecté Agilia - pilotage intelligent - étroit vertical 1800W blanc

•Les Atouts de l'article:

Seulement 39 cm de large, soit 8 cm de moins que la version précédente d’Agilia

•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance Corps de chauffe en aluminium et façade chauffanteBoîtier de commande digitalCoefficient d’aptitude : 0,2Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en FrancePlus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal : - Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté- Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les 2 modèles :Packaging 0% polystyrène(2) pour une évacuation des déchets simplifiée

Plus de confort Chaleur douce réactive grâce à son double corps dechauffe- Radiateur commandable et programmable à distancegrâce à l’application Atlantic Cozytouch(3)- Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloterune pièce en un geste- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (noticessimplifiées, verrouillage du Menu Expert par code PIN...)Plus d'économiesGrâce aux fonctions intelligentes de l’appareil :- Connectivité(3)- Pilotage Intelligent- Détection d’occupation- Détection automatique d’ouverture etfermeture de fenêtre- Programmation personnalisablePlus de designNouveau design plus compact et épuré2 formats : Horizontal et vertical1 couleur : Blanc RAL 9016PuissancesDe 500W à 2000W

•Quelques mots du fabricant :

Un concentré de performances

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver